SG Armaturen - SlimLine Fastening elements - 391214
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Antall ledere - 1
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Slimline
EAN/GTIN
7021983912145
Elnummer
3200286
Leverandørens varenummer
391214
Typebeskrivelse
3200286
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Antall ledere:
1
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestykke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med impuls- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20


