SG Armaturen - SlimLine festeelementer sort (reservedel - 391282
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Farge - Hvit
Antall ledere - 1
Nominelt tverrsnitt - 1 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983912824
Elnummer
3205470
Leverandørens varenummer
391282
Typebeskrivelse
3205470
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Farge:
Hvit
Antall ledere:
1
Nominelt tverrsnitt:
1 mm²
Reservedel:
Ja
SlimLine festeelementer sort (reservedel)


