SG Armaturen - SLIMLINE PIR HVIT BEVEGELSESSENSOR - 391290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Utførels av raster / reflektor - Uten
Lysfordeler - Uten
Materiale - Andre
Strålingsvinkel - 0 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983912909
Elnummer
3211381
Leverandørens varenummer
391290
Typebeskrivelse
3211381
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Utførels av raster / reflektor:
Uten
Lysfordeler:
Uten
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
0 °
Farge:
Hvit
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/kopp:
Andre
Lengde:
74 mm
Bredde:
17 mm
Høyde/dybde:
15 mm
Diameter:
0 mm


