SG Armaturen - SlimLine Pro 570mm 3000K, 6,5W, 920lm - 391236

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - SlimLine Pro 570mm 3000K, 6,5W, 920lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Lampeeffekt pr. meter - 11 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1614 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Slimline

EAN/GTIN

7021983912367

Elnummer

3201856

Leverandørens varenummer

391236

Typebeskrivelse

3201856

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Lampeeffekt pr. meter:

11 W

Lysstyrke pr. meter:

1614 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

144

Antall lyspunkter pr. fot:

43

Lampeffekt pr. fot:

3,5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

110 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

6,5 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

100

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

17 mm

Høyde/dybde:

7 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

570 mm

Total lengde:

0,594 m

Minste bøyeradius:

0 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Et komplett LED-system i ultratynt, minimalistisk design for belysning under skap og over kjøkkenbenker. Med ulike lengder og mange tilkoblingsmuligheter og tilbehør tilpasser du lett Slimline til dine behov. Endestykke og rett skjøt medfølger hver modul. Produsert i aluminium med avskjerming i polykarbonat. Slimline er dimbar med impuls- eller faseavsnittdimmer avhengig av hvilken driver man velger. Beskyttelsesklasse IP20.