SG Armaturen - SlimLine Pro sort 870mm 3000K, 9,5w, 1130m, Ra>90, SDCM3, Klasse III, IP20, 50.000, L70/B50> - 391275
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter - 1299 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021983912756
Elnummer
3205463
Leverandørens varenummer
391275
Typebeskrivelse
3205463
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lysstyrke pr. meter:
1299 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
137
Antall lyspunkter pr. fot:
42
Lampeeffekt pr. meter:
10,6 W
Lampeffekt pr. fot:
3,2 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
110 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
F
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Isoleringsklasse:
III
Maks systemeffekt:
9,5 W
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Virkningsgrad:
100
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
17 mm
Høyde/dybde:
7 mm
Lengde:
894 mm
Diameter:
0 mm
Minste bøyeradius:
0 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
870 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
0 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei