Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - Smart plugg 13A - 820340

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Smart plugg 13A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Andre

  • Maks antall bryterkontakter - 2

  • Merkestrøm - 13 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988203408

Elnummer

4500135

Leverandørens varenummer

820340

Typebeskrivelse

4500135

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Maks antall bryterkontakter:

2

Merkestrøm:

13 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Antall digitale innganger:

0

Maks omkoblingseffekt:

3000 W

Maks. bryteeffekt LED:

2400 W

Utgangseffekt:

3000 W

C-last:

Ja

Maks brytestrøm:

13 A

Nominell driftsspenning:

220...240 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Effektforbruk:

1 W

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Smart Plug er en enhet som kobles til en stikkontakt for å slå av og på tilkoblede enheter som kaffemaskiner, lamper, ovner m.m. Den styres med SG Smart app, Smart Switch eller med en bryter direkte på enheten. Smart Plug har innebygget tidsur og mulighet for automatisk nedtelling.