SG Armaturen - SMART SWITCH FRONTS ELKO BLACK - 820343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021988203439
Elnummer
1400209
Leverandørens varenummer
820343
Typebeskrivelse
1400209
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Farge:
Svart
Halogenfri:
Ja
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Frontdeksel for Smart Switch


