SG Armaturen - SOFT SQUARE HVIT 3000K, 910 lm, 12W, Ra>98, KLII SELV, IP43, IK10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for inbygging - Ja
Egnet for strømskinnemontasje - Nei
Egnet for lampeeffekt - 12...12 W
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Lysstrøm - 910...910 lm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989032618
Elnummer
3203345
Leverandørens varenummer
903261
Typebeskrivelse
3203345
Egnet for inbygging
Ja
Egnet for strømskinnemontasje
Nei
Egnet for lampeeffekt
12...12 W
Fargetemperatur
3000...3000 K
Lysstrøm
910...910 lm
Egnet til påbygging
Nei
Veggmontering
Nei
Egnet for pendeloppheng
Nei
Egnet for himling
Ja
Egnet for traversmontasje
Nei
Egnet for søyle- / gulvmontering
Nei
Egnet for klemmemontering
Nei
Egnet for wireoppheng
Nei
Innstillingsmulighet
Ikke justerbar
Med bevegelsessensor
Nei
Med lyssensor
Nei
Lampetype
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
Uten
Kapslingsmateriale
Aluminium
Overflatebeskyttelse
Pulverlakkert
Kapslingsfarge
Hvit
Avdekkingens materiale
Glass, gjennomsiktig
Børstet overflate
Nei
Spenningstype
AC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Nominell strøm
0...300 mA
Driftsutstyr
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert
Ja
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Reflektor
Helblank/Høyglans
Lysfordeler
Andre
Lysfordeling
Symmetrisk
Reflektorfarge
Andre
Utstrålingsvinkel (verdi)
Bredstrålende 40-80°
Lysstråling
Direkte
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015
F
Klirrfaktor (THD)
0
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
0 h
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
80 %
Feilrate ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq)
10 %
Konstant lysstyrkeregulering
Nei
Beskyttelsesklasse IP
IP43
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Slagfasthet
IK10
Isoleringsklasse
II
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1
25...25 °C
Maks systemeffekt
12 W
Lysfarge
Hvit
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Effektiv lysstrøm
910 lm
Lysstyrke
0 cd
Flimrende verdi Pst LM
3
Farge på lys justerbar
Nei
Justerbar lysstrøm
Nei
Justerbar lysfordeling
Nei
Bredde
95 mm
Høyde/dybde
58 mm
Lengde
95 mm
Ytre diameter
0 mm
Innbyggingsbredde
82,5 mm
Innbyggingshøyde / -dybde
57 mm
Innbyggingslengde
57 mm
Innebygget diameter
83...83 mm
Type kabling
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler
3
Ledertversnitt
1 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt
0,5...2,5 mm²
Tilkoblingstype
Stikklemme
Brannvernklasse "D"
Nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB)
69
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB)
69
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11
Uten
Lysutbytte
76 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
Andre
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak"
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM1
Unified Glare Ratio (UGR)
18,6
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Bluetooth
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Soft Square er en unik downlight med en ren firkantet form som passer inn i moderne miljøer, både i boliger og næringsbygg. Den fordeler lyset bredt med en firkantet form. Den innfelte lyskilden fremstår som eksklusiv uten gjenskinn og har et harmonisk, flimmerfritt lys og fremragende fargegjengivelse. Soft Square er laget for firkanthull, men ved å bruke rammer i tillegg kan den også installeres i runde hull.