SG Armaturen - SOFT SQUARE RAMME 1x HVIT - 903254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Stål
Lengde - 140 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Soft
EAN/GTIN
7021989032540
Elnummer
3201113
Leverandørens varenummer
903254
Typebeskrivelse
3201113
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Stål
Lengde:
140 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Ramme til Soft Square 1x hvit


