SG Armaturen - SOFT SQUARE RAMME 3 x SORT - 903259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Stål
Lengde - 376 mm
Bredde - 140 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021989032595
Elnummer
3200349
Leverandørens varenummer
903259
Typebeskrivelse
3200349
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Stål
Lengde:
376 mm
Bredde:
140 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Ramme til Soft Square 3x sort


