SG Armaturen - SOFT SQUARE SPACER HVIT - 903266
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 95 mm
Bredde - 95 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021989032663
Elnummer
3205352
Leverandørens varenummer
903266
Typebeskrivelse
3205352
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
95 mm
Bredde:
95 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
13 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


