SG Armaturen - Solo/Tanto/Primo/Arlon Round Stolpe sort 1x - 614580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 171 mm
Bredde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986145809
Elnummer
3101579
Leverandørens varenummer
614580
Typebeskrivelse
3101579
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
171 mm
Bredde:
270 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
970 mm
Diameter:
0 mm
Stolpe sort 1x til Solo, Tanto, Primo og Arlon Round. Armatur medfølger ikke.


