SG Armaturen - STARTSTRØMBEGRENSER DIN 16A - 820259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks tilsynelatende effekt - 3680 VA
Monteringsmetode - DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 0 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Kortslutningsstrømbegrenser - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988202593
Elnummer
4100314
Leverandørens varenummer
820259
Typebeskrivelse
4100314
Maks tilsynelatende effekt:
3680 VA
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
0 kA
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Kortslutningsstrømbegrenser:
nei
Dobler antall armaturer per sikring. For montering på DIN-skinne i sikringsskap.


