SG Armaturen - STIKK IF DELT DOBBEL STIKK 1,5 BOKS HVIT - 77120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall USB-C porter - 0
Tilkoblingstype - Andre
Farge - Hvit
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021987712017
Elnummer
1553198
Leverandørens varenummer
77120
Typebeskrivelse
1553198
Modell / utførelse:
Uttag jordat (Typ F, CEE 7/3)
Antall USB-C porter:
0
Tilkoblingstype:
Andre
Farge:
Hvit
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Merkestrøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
35 mm
Medkoblende nulleder:
Ja
Beskyttende jording:
Jordbleck
Antall aktive kontakter (rund):
4
Antall aktive kontakter (flat):
0
Antall aktive pinner (firkantet):
0
Med signallampe:
nei
Antall USB-A-porter:
0
Maks. strømstyrke for USB strømforsyning:
0 A
Antall enheter:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1,5
Antall stikkontakter med bryter:
1
Antall faser:
2
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9003
Farge - metallisk:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Spesiell strømforsyning:
Uten spesiell strømforsyning
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Antall gjennomgående forbindelser:
1
Med av/på-bryter:
Ja
Farge på bryteroperatør:
Andre
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
400 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
10 mm
Enhet dybde:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Inkluderer Wi-Fi signalforsterker:
nei
Med innebygget Bluetooth høyttaler:
nei
Stikkontakten passer også med 1+1,5X rammer da delt stikkontakt har sammenbyggings mulighet på kortsiden av metallrammen. Delt stikkontakt er laget i halogenfritt polykarbonat som gir økt fargebestandig hvitfarge. Den sorte serien har gjennomfarget sort materiale som gjør den robust mot skraper og merker. SG-klemmer sikrer rask installasjon!


