SG Armaturen - STIKK IF ENKEL M/J + USB-A LADER 2,4A HVIT 6-PACK - 77050

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Antall USB-A-porter - 1

  • Antall USB-C porter - 0

  • Driftsspenningsområde - 220...240 V

  • Maks utgangsstrøm - 2,4 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

SG Install

EAN/GTIN

7021987705019

Elnummer

6600292

Leverandørens varenummer

77050

Typebeskrivelse

6600292

Modell / utførelse:

Andre

Antall USB-A-porter:

1

Antall USB-C porter:

0

Driftsspenningsområde:

220...240 V

Maks utgangsstrøm:

2,4 mA

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Frekvensområde:

50...60 Hz

Sekundærspenningsområde:

5...5 V

Effektforbruk:

12 W

Tilkoblingstype:

Skruklemme

RAL-nummer:

9003

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

45 mm

Min. dybde på apparatboks:

45 mm

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

Andre

Antibakteriell behandling:

nei

STIKK IF ENKEL M/J + USB-A LADER 2,4A HVIT 6-PACK.