SG Armaturen - STIKK IF ENKEL M/J + USB-A LADER 2,4A SORT 6-PACK - 77051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Antall USB-A-porter - 1
Antall USB-C porter - 0
Driftsspenningsområde - 220...240 V
Maks utgangsstrøm - 2,4 mA
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987705118
Elnummer
6600293
Leverandørens varenummer
77051
Typebeskrivelse
6600293
Modell / utførelse:
Andre
Antall USB-A-porter:
1
Antall USB-C porter:
0
Driftsspenningsområde:
220...240 V
Maks utgangsstrøm:
2,4 mA
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Frekvensområde:
50...60 Hz
Sekundærspenningsområde:
5...5 V
Effektforbruk:
12 W
Tilkoblingstype:
Skruklemme
RAL-nummer:
9004
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
45 mm
Enhet dybde:
45 mm
Min. dybde på apparatboks:
45 mm
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
Andre
Antibakteriell behandling:
nei


