SG Armaturen - STIKK IF INNFELT DOBBEL REHAB U/JORD SORT - 77063
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - CEE 7/1 uten jord
Antall USB-C porter - 0
Tilkoblingstype - Andre
Farge - Svart
Monteringsmetode - Innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987706313
Elnummer
1563893
Leverandørens varenummer
77063
Typebeskrivelse
1563893
Modell / utførelse:
CEE 7/1 uten jord
Antall USB-C porter:
0
Tilkoblingstype:
Andre
Farge:
Svart
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Nominell strøm:
16 A
Min. dybde på apparatboks:
20 mm
Medkoblende nulleder:
Ja
Beskyttelseskontakt:
Uten
Antall aktive kontakter (rund):
2
Antall aktive kontakter (flat):
0
Antall aktive kontakter (firkantet):
0
Med signallampe:
nei
Antall USB-A porter:
0
Maks. strømstyrke for USB-strømforsyning:
0 A
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall stikkontakter med bryter:
0
Antall faser:
2
Avtrykk/indikering:
Uten
Med hengslet lokk:
nei
Med utvidet berøringsvern:
nei
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
RAL-nummer (lignende):
9004
Metallisk farge:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Låsbar:
nei
Utløsermekanisme:
nei
Isolert montering:
nei
Med funksjonslys:
nei
Med orienteringslys:
nei
Overspenningsvern:
nei
Lekkasjestrøm-beskyttelse:
nei
Med finsikring:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Med gjennomkoblingsfuinksjon:
Ja
Antall gjennomløp:
2
Med av/på-bryter:
nei
Farge på bryteroperatør:
Fargeløs
Skrudd sentralinnsats:
Ja
Nominell spenning:
250 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Nominell feilstrøm:
0 mA
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP21
Slagfasthet:
Andre
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
36 mm
Enhet dybde:
108 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Med WiFi-repeater:
nei
Med innebygd Bluetooth-høytaler:
nei


