SG Armaturen - STIKK PV PÅVEGG 4-VEIS U/JORD HVIT - 77522

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - CEE 7/1 uten jord

  • Antall USB-C porter - 0

  • Tilkoblingstype - Andre

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Påvegg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021987752211

Elnummer

1563890

Leverandørens varenummer

77522

Typebeskrivelse

1563890

Modell / utførelse:

CEE 7/1 uten jord

Antall USB-C porter:

0

Tilkoblingstype:

Andre

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Påvegg

Type feste:

Feste med skrue

Nominell strøm:

16 A

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Medkoblende nulleder:

Ja

Beskyttelseskontakt:

Uten

Antall aktive kontakter (rund):

4

Antall aktive kontakter (flat):

0

Antall aktive kontakter (firkantet):

0

Med signallampe:

nei

Antall USB-A porter:

0

Maks. strømstyrke for USB-strømforsyning:

0 A

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Antall stikkontakter med bryter:

0

Antall faser:

2

Avtrykk/indikering:

Uten

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

nei

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Metallisk farge:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Matt

Antibakteriell behandling:

nei

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Antall gjennomløp:

2

Med av/på-bryter:

nei

Farge på bryteroperatør:

Fargeløs

Skrudd sentralinnsats:

Ja

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Nominell feilstrøm:

0 mA

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP21

Slagfasthet:

Andre

Enhet bredde:

104 mm

Enhet høyde:

40 mm

Enhet dybde:

115 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Med WiFi-repeater:

nei

Med innebygd Bluetooth-høytaler:

nei

STIKK PV 4-VEIS UTEN JORD HVIT