SG Armaturen - Stolpe til Solo, Tanto, Primo og Uno grafitt 1x - 623580
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Monteringsplate
Farge - Andre
Materiale - Aluminium
Lengde - 171 mm
Bredde - 270 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7021986235807
Elnummer
3101589
Leverandørens varenummer
623580
Typebeskrivelse
3101589
Type tilbehør/reservedel:
Monteringsplate
Farge:
Andre
Materiale:
Aluminium
Lengde:
171 mm
Bredde:
270 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
970 mm
Diameter:
0 mm
Stolpe til Solo, Tanto, Primo og Uno. Armatur medfølger ikke.