SG Armaturen - STREKKAVLASTER FOR BRYTER OG STIKK IP44+IP55 SORT - 76941
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 26 mm
Bredde - 40 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987694115
Elnummer
1204691
Leverandørens varenummer
76941
Typebeskrivelse
1204691
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
26 mm
Bredde:
40 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Dybde:
19 mm
Platetykkelse I skap:
0 mm
Form:
Andre
Utvidelsesmulighet:
nei
Antall innføringer:
1
Innføringsmåte:
Kabel
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9004
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med lokk:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
0 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Tilkoblingstype:
Andre
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


