SG Armaturen - StripLine 1,8m 9W/m 914lm/m 3000K m/2m+0,15m kabel - 391402

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - StripLine 1,8m 9W/m 914lm/m 3000K m/2m+0,15m kabel

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 9 W

  • Lysstyrke pr. meter - 914 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914026

Elnummer

3201118

Leverandørens varenummer

391402

Typebeskrivelse

3201118

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

9 W

Lysstyrke pr. meter:

914 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

182

Antall lyspunkter pr. fot:

61

Lampeffekt pr. fot:

3 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Egnet for dimmer:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

Ja

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

0 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

0 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

9 W

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

100

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

3,2 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

0 mm

Total lengde:

1,8 m

Minste bøyeradius:

30 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

0,75 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilene for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeløs montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.