SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT PROFIL SORT 1,8 MTR. m/ SKJERM OPAL - 391495

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT PROFIL SORT 1,8 MTR. m/ SKJERM OPAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 26 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914958

Elnummer

3236477

Leverandørens varenummer

391495

Typebeskrivelse

3236477

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

1800 mm

Bredde:

26 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

24 mm

Diameter:

0 mm

STRIPLINE 230V OUTDOOR PROFIL UTENPÅLIGGENDE 1,8m SO IN/OUT