SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT SIKRING m/1,5m KABEL/PLUGG og 2xENDE - 391490

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT SIKRING m/1,5m KABEL/PLUGG og 2xENDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kabel

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 2

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914903

Elnummer

3236472

Leverandørens varenummer

391490

Typebeskrivelse

3236472

Type tilbehør/reservedel:

Kabel

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Antall ledere:

2

Reservedel:

nei

Stripline 230V Outdoor Sikring m/1,5m Kablel/pluss og 2xende