Ny til lager!

SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT SKJERM OPAL TIL PROFIL 1,8 meter - 391496

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT SKJERM OPAL TIL PROFIL 1,8 meter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Avdekning

  • Farge - Hvit

  • Materiale - Plast

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 25 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914965

Elnummer

3236478

Leverandørens varenummer

391496

Typebeskrivelse

3236478

Type tilbehør/reservedel:

Avdekning

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Lengde:

1800 mm

Bredde:

25 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

5 mm

Diameter:

0 mm

Solid frontavskjerming, som enkelt kan tas av og på.