SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT SKJERM OPAL TIL PROFIL 10 meter - 391497
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 10000 mm
Bredde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914972
Elnummer
3236479
Leverandørens varenummer
391497
Typebeskrivelse
3236479
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
10000 mm
Bredde:
25 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
5 mm
Diameter:
0 mm
Solid frontavskjerming, som enkelt kan tas av og på.


