SG Armaturen - STRIPLINE 230V OUT VINKLET SKJØT 90 GRADER - 391493

SG Armaturen
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Kobling/skjøtestykke, L-form

  • Tilbehør - Ja

  • Farge - Hvit

  • Antall ledere - 2

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914934

Elnummer

3236475

Leverandørens varenummer

391493

Typebeskrivelse

3236475

Type tilbehør/reservedel:

Kobling/skjøtestykke, L-form

Tilbehør:

Ja

Farge:

Hvit

Antall ledere:

2

Reservedel:

nei

Stripline 230V Outdoor Vinklet Skjøt