Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - STRIPLINE 5m 15W/m RGBW m/2x0,5m KABEL, 790lm/m, Ra>90, SDCM3, L70/B50>, 50.000, Klasse III, IP54 - 391452

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - STRIPLINE 5m 15W/m RGBW m/2x0,5m KABEL, 790lm/m, Ra>90, SDCM3, L70/B50>, 50.000, Klasse III, IP54

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 15 W

  • Lysstyrke pr. meter - 790 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914521

Elnummer

3209014

Leverandørens varenummer

391452

Typebeskrivelse

3209014

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

15 W

Lysstyrke pr. meter:

790 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Lysfarge:

RGBW

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

84

Antall lyspunkter pr. fot:

26

Lampeffekt pr. fot:

5 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

70 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

50 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

III

Maks systemeffekt:

15 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

12 mm

Høyde/dybde:

3,2 mm

Diameter:

0 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

0 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

30 mm

Med endestykke:

nei

Med tilkoblingssett:

nei

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

StripLine RGBW er en fargerik opplevelse som trigger frem kreativiteten og utvider bruksområdet for både innendørs og utendørs belysning. Velg mellom flerfarget (RGB) og ensfarget (W-3000K) i en og samme stripe. StripLine RGBW er tilpasset StripLine Profiler for økt beskyttelse og bedre lysopplevelse.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien