SG Armaturen - STRIPLINE DIFFUSOR OPAL 1,8m - 391459
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Hvit
Materiale - Plast
Lengde - 1800 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Stripline
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021983914590
Elnummer
3211386
Leverandørens varenummer
391459
Typebeskrivelse
3211386
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Hvit
Materiale:
Plast
Lengde:
1800 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
4 mm
Diameter:
0 mm
Solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på.