SG Armaturen - STRIPLINE DIFFUSOR SORT 10m - 391427
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Avdekning
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 10000 mm
Bredde - 19,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914279
Elnummer
3202748
Leverandørens varenummer
391427
Typebeskrivelse
3202748
Type tilbehør/reservedel:
Avdekning
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
10000 mm
Bredde:
19,4 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
3,7 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


