Utgått

SG Armaturen - STRIPLINE DRIVER KIT 20W FASEAVSNITT - 820253

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - STRIPLINE DRIVER KIT 20W FASEAVSNITT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for konstant strøm - nei

  • Egnet for konstant spenning - nei

  • Utgangseffekt fra/til - 20...20 W

  • For utendørsbruk - nei

  • Dimming 0-10 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021988202531

Elnummer

6601172

Leverandørens varenummer

820253

Typebeskrivelse

6601172

Egnet for konstant strøm:

nei

Egnet for konstant spenning:

nei

Utgangseffekt fra/til:

20...20 W

For utendørsbruk:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Uten dimmefunksjon:

nei

Kapsling:

Kapslet

Sekundærspenningsområde:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Isoleringsklasse:

II

Lengde:

220 mm

Bredde:

50 mm

Høyde:

28 mm

Diameter:

0 mm

Driver kit til stripline