SG Armaturen - STRIPLINE DRIVER KIT 50W FASEAVSNITT/IMPULS DIM - 820254
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dimming DALI - nei
Egnet for konstant strøm - nei
Egnet for konstant spenning - nei
Sekundærspenningsområde - 24...24 V
Utgangseffekt - 50...50 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021988202548
Elnummer
6601173
Leverandørens varenummer
820254
Typebeskrivelse
6601173
Dimming DALI:
nei
Egnet for konstant strøm:
nei
Egnet for konstant spenning:
nei
Sekundærspenningsområde:
24...24 V
Utgangseffekt:
50...50 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Egnet for utendørsbruk:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Kapsling:
Kapslet
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Lengde:
200 mm
Bredde:
85 mm
Høyde:
35 mm
Diameter:
0 mm


