SG Armaturen - STRIPLINE ENDEDEKSEL KIT SLIM SORT - 391474
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 18 mm
Bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983914743
Elnummer
3256052
Leverandørens varenummer
391474
Typebeskrivelse
3256052
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
18 mm
Bredde:
10 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


