SG Armaturen - STRIPLINE ENDEDEKSEL KIT SOFT SORT - 391468
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Endelokk
Farge - Svart
Materiale - Plast
Lengde - 22 mm
Bredde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983914682
Elnummer
3256054
Leverandørens varenummer
391468
Typebeskrivelse
3256054
Type tilbehør/reservedel:
Endelokk
Farge:
Svart
Materiale:
Plast
Lengde:
22 mm
Bredde:
20 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
12 mm
Diameter:
0 mm
Endedeksel kit til sort soft profil for Stripline


