SG Armaturen - STRIPLINE PROFIL UTENPÅLIGG SLIM 1,8m SORT IN/OUT - 391476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 17,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914767
Elnummer
3244953
Leverandørens varenummer
391476
Typebeskrivelse
3244953
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
17,3 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
9,5 mm
Diameter:
0 mm
LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilene for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeløs montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.


