SG Armaturen - Stripline Utenpåliggende Profil 1,8M Hvit - 391434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 1800 mm
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983914347
Elnummer
3201139
Leverandørens varenummer
391434
Typebeskrivelse
3201139
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
1800 mm
Bredde:
22 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
16 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


