Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

SG Armaturen - Stripline Utenpåliggende Profil 1,8M Sort - 391435

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - Stripline Utenpåliggende Profil 1,8M Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Svart

  • Materiale - Aluminium

  • Lengde - 1800 mm

  • Bredde - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983914354

Elnummer

3201140

Leverandørens varenummer

391435

Typebeskrivelse

3201140

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Svart

Materiale:

Aluminium

Lengde:

1800 mm

Bredde:

22 mm

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

nei

Høyde:

16 mm

Diameter:

0 mm

LED-stripen må installeres i en av de fire StripLine aluminiumsprofilene for utenpåliggende, hjørne-, innfelt eller rammeløs montering. Innendørs kan den også brukes uavhengig. Profilene leveres med en solid frontavskjerming i polykarbonat (PC), som enkelt kan hektes av og på. Frontavskjermingen leveres også i rull, slik at du har muligheten til svært lange, sammenhengende fronter.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien