SG Armaturen - Takboks 32mm 8-løp - 79901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP00
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
SG Install
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7021987990118
Elnummer
1202564
Leverandørens varenummer
79901
Typebeskrivelse
1202564
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Konstruktionstype:
Koblingsboks/-kasse
Modell / utførelse:
Enkelt
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
82 mm
Lengde:
133 mm
Bredde:
133 mm
Dybde:
0...33 mm
Innvendig dybde:
30 mm
Egnet for vegg/platetykkelse:
0...12 mm
For antall apparatinnsatser:
0
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Antall ikke justerbare apparatfester:
2
Antall justerbare apparatfester:
0
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter fra/til:
16...20 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
8
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Vindtett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
0 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Uten
Med skillevegg:
nei