SG Armaturen - TAKLOKK 100MM SORT - 79521
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 100 mm
Høyde (liten) - 83...100 mm
Bredde på nøkkelspor - 83 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blindlokk
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021987952116
Elnummer
1216765
Leverandørens varenummer
79521
Typebeskrivelse
79521
Diameter:
100 mm
Høyde (liten):
83...100 mm
Bredde på nøkkelspor:
83 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blindlokk
Lengde:
100 mm
Bredde:
100 mm
Høyde (stor):
83 mm
Dybde:
4,5 mm
Type feste:
Lokk
Med kabelutløp:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9004
Med skruer:
Ja
Plomberbar:
Ja


