Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - TANTO SORT 1100 LED 3000K - 644541

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TANTO SORT 1100 LED 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for inbygging - nei

  • Lampetype - LED utskiftbar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Svart

  • Maks systemeffekt - 11,5 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986445411

Elnummer

3104647

Leverandørens varenummer

644541

Typebeskrivelse

3104647

Egnet for inbygging:

nei

Lampetype:

LED utskiftbar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Svart

Maks systemeffekt:

11,5 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

330...0 lm

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Veggmontering:

Ja

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

nei

UHF:

Ja

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Avdekkingens materiale:

Plast, opalfarget

Type raster:

Uten

Spenningstype:

AC

Merkespenning:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Lysfordeling:

Symmetrisk

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Lysstråling:

Direkte

Slagfasthet:

IK10

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Med bevegelsessensor:

Ja

Med lyssensor:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med luftspalter:

nei

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Høyde/dybde:

130 mm

Ytre diameter:

270 mm

Stilren vandalsikker IP65 armatur for utendørsbruk. Lang levetid (50 000t L70/B50). Varmhvit fargetemperatur (3000K). Utskiftbar LED. Design: Hallvard Jakobsen

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien