SG Armaturen - TIDSBRYTER SORT IF VEGGBOKS - 820501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Korteste koblingsintervall - 5 min
Gangreserve - 8 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021988205013
Elnummer
1457902
Leverandørens varenummer
820501
Typebeskrivelse
1457902
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Korteste koblingsintervall:
5 min
Gangreserve:
8 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Timerfunksjon:
Ja
Tidsinnstilling:
5...480 min
Justerbart skumringsverdi:
0...0 lx
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9004
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
13 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
3000 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
nei
WiFi-kompatibel:
nei
Innbyggingsdybde:
29 mm
Min. dybde på apparatboks:
29 mm
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
43 mm


