Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - TOVDAL 27000lm 90D 4000K DALI - 607007

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TOVDAL 27000lm 90D 4000K DALI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Maks systemeffekt - 197 W

  •  Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1 - 26650...26650 lm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021986070071

Elnummer

3307353

Leverandørens varenummer

607007

Typebeskrivelse

3307353

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Maks systemeffekt:

197 W

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

26650...26650 lm

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Egnet for hjelpelyskilde:

nei

Lampeholder (Fatning):

Andre

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Antrasitt

Spenningstype:

DC

Merkespenning:

220...240 V

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

Ja

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming faseavsnitt:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektor:

Andre

Reflektorfarge:

Andre

Materiale i reflektor:

Andre

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

C

Utstrålingsvinkel (verdi):

Ekstremt bredstrålende >80°

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

80 %

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

I

Brannvernklasse "D":

nei

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Egnet for lampeeffekt:

197...197 W

Armatureffektivitet:

135...135 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Virkningsgrad:

100

Konstant lysstyrkeregulering:

Ja

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Justerbar lysstrøm:

Nei

Bredde:

350 mm

Høyde/dybde:

132 mm

Lengde:

350 mm

Ytre diameter:

350 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Bluetooth:

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

5

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

8

Kraftfull «high bay» armatur for lager- og industrivirksomhet, men det stilfulde design og flere lumenpakker gør den særdeles brugbar i andre typer applikationer også. Solid trykkstøpt og pulverlakkert aluminiumhus. Enkel montering med karabinkrok for å klipse på kjede (ikke inkludert) eller med tak/veggbrakett med hook-anordning. Tilkobling med IP68 hurtigkobling. Effektiv optikk samler lyset til en symmetrisk 90-graders lysfordeling. Finnes både som ikke dimbar og som DALI