SG Armaturen - TOVDAL DOBBELT TAKBESLAG - 607006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Farge - Svart
Materiale - Aluminium
Lengde - 470 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986070064
Elnummer
3302980
Leverandørens varenummer
607006
Typebeskrivelse
3302980
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Farge:
Svart
Materiale:
Aluminium
Lengde:
470 mm
Bredde:
160 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
130 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


