SG Armaturen - TOVDAL PRISMATISK REFLEKTOR - 607005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lysfordeling - Symmetrisk
Lysstråling - Direkte
Utførels av raster / reflektor - Andre
Lysfordeler - Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021986070057
Elnummer
3302979
Leverandørens varenummer
607005
Typebeskrivelse
3302979
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Utførels av raster / reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Diffusorlinse/-optikk/-panel
Materiale:
Andre
Strålingsvinkel:
87 °
Farge:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Perforert raster:
nei
Perforert reflektor:
nei
Type armaturdeksel/post globe:
Andre
Lengde:
410 mm
Bredde:
410 mm
Høyde/dybde:
165 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


