SG Armaturen - TOVDAL WALL/CEILING BRACKET - 607004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festesett
Farge - Antrasitt
Materiale - Aluminium
Lengde - 210 mm
Bredde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021986070040
Elnummer
3302468
Leverandørens varenummer
607004
Typebeskrivelse
3302468
Type tilbehør/reservedel:
Festesett
Farge:
Antrasitt
Materiale:
Aluminium
Lengde:
210 mm
Bredde:
160 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
50 mm
Diameter:
0 mm
Et SG Armaturen-produkt
Oppdag SG Armaturen-serien


