SG Armaturen - TUBE MICRO BAFFEL GULL Ø39 - 320682
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Dekorelement
Farge - Gull
Materiale - Aluminium
Lengde - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7021983206824
Elnummer
3203484
Leverandørens varenummer
320682
Typebeskrivelse
3203484
Type tilbehør/reservedel:
Dekorelement
Farge:
Gull
Materiale:
Aluminium
Lengde:
0 mm
Bredde:
0 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
11 mm
Diameter:
37 mm
TUBE MICRO BAFFEL GULL Ø39


