SG Armaturen - TUBE MICRO DEKORRING OPAL 10MM - 320756

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TUBE MICRO DEKORRING OPAL 10MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Fargeløs

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983207562

Elnummer

3247193

Leverandørens varenummer

320756

Typebeskrivelse

3247193

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Fargeløs

Materiale:

Andre

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Høyde:

21 mm

Diameter:

39 mm

TUBE MICRO DEKORRING OPAL 10MM