SG Armaturen - TUBE MICRO S HVIT 2700K, 7W, 360lm, 51lm/W, Ra98, SDCM2, L90/B10>50000, KL II, IP20 - 320806

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TUBE MICRO S HVIT 2700K, 7W, 360lm, 51lm/W, Ra98, SDCM2, L90/B10>50000, KL II, IP20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983208064

Elnummer

3205371

Leverandørens varenummer

320806

Typebeskrivelse

3205371

Innstillingsmulighet:

Dreibar / vribar

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Merkespenning:

220...240 V

Utstrålingsvinkel (verdi):

Bredstrålende 40-80°

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Maks systemeffekt:

7 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Innbygd diameter:

0...0 mm

UHF:

Ja

Egnet for inbygging:

nei

Veggmontering:

nei

Egnet for pendeloppheng:

nei

Egnet for himling:

Ja

Egnet for traversmontasje:

nei

Egnet for søyle- / gulvmontering:

nei

Egnet for strømskinnemontasje:

nei

Egnet for klemmemontering:

nei

Egnet for wireoppheng:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med lyssensor:

nei

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Avdekkingens materiale:

Andre

Børstet overflate:

Ja

Spenningstype:

DC

Nominell strøm:

0...160 mA

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

Ja

Utskiftbart kontrollutstyr:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI-2:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming LineSwitch:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming sinuskurve reduksjon:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Reflektor:

Andre

Lysfordeler:

Andre

Lysfordeling:

Symmetrisk

Reflektorfarge:

Sølv

Lysstråling:

Direkte

Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:

F

Klirrfaktor (THD):

0 %

Lumen opprettholdt ved median brukstid på 50 000t ved 25°C omgivelsestemp.(tq):

90 %

Feilrate ved median brukstid på 50 000 timer ved 25 °C omgivelsestemperatur (tq):

10 %

Konstant lysstyrkeregulering:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

Andre

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:

25...25 °C

Egnet for lampeeffekt:

7...7 W

Lysfarge:

Hvit

Farge på lys, justerbar:

Nei

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

360...360 lm

Justerbar lysstrøm:

Nei

Armatureffektivitet:

51...51 lm/W

Flimrende verdi Pst LM:

0

Justerbar strålevinkel:

Trinnløs

Stroboskopeffektverdi SVM:

0,01

Lengde:

135 mm

Bredde:

102 mm

Høyde/dybde:

25 mm

Ytre diameter:

102 mm

Innebygd lengde:

0...0 mm

Innbygningsbredden:

0...0 mm

Installasjonshøyde:

0...0 mm

Type kabling:

Egnet for gjennomgangskobling

Antall poler:

3

Ledertversnitt:

2,5 mm²

Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:

2...5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

Brannvernklasse "D":

nei

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter B16 (MCB):

290

Maks. antall armaturer per miniatyrbryter C16 (MCB):

290

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM2

Unified Glare Ratio (UGR):

0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Bluetooth:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Tube Mini S er en stilig og minimalistisk spotlight for montering i tak, skråtak eller på vegg. Den har et kraftig lys som kan brukes indirekte til allmennbelysning eller direkte til å fremheve deler av omgivelsene. Spoten kan roteres og vippes nøyaktig dit lyset trengs. Den er enkel å installere i alle kjente takuttak og bokser og kan kobles i sløyfe. Spoten leveres med en svart baffel som standard, med lav blending. Andre bafler i hvitt og gull fås som tilbehør.