SG Armaturen - TUBE MINI 3-T SORT 2700K DALI, 14W, 880lm, Ra98, SDCM2, Klasse I, L90/B10>, 100.000, IP20 - 320740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innstillingsmulighet - Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale - Aluminium
Kapslingsfarge - Hvit
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi) - Bredstrålende 40-80°
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7021983207401
Elnummer
3203354
Leverandørens varenummer
320740
Typebeskrivelse
3203354
Innstillingsmulighet:
Dreibar / vribar
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Kapslingsfarge:
Hvit
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Utstrålingsvinkel (verdi):
Bredstrålende 40-80°
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
0 h
Maks systemeffekt:
14 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Innebygget diameter:
0...0 mm
Egnet til påbygging:
Ja
Egnet for inbygging:
nei
Veggmontering:
nei
Egnet for pendeloppheng:
nei
Egnet for himling:
Ja
Egnet for traversmontasje:
nei
Egnet for søyle- / gulvmontering:
nei
Egnet for strømskinnemontasje:
Ja
Egnet for klemmemontering:
nei
Egnet for wireoppheng:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med lyssensor:
nei
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Andre
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Avdekkingens materiale:
Plast, strukturert
Børstet overflate:
nei
Spenningstype:
AC
Nominell strøm:
0...0 mA
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbar drivenhet:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI-2:
Ja
Dimming DALI:
Ja
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Reflektor:
Andre
Lysfordeler:
Reflektor
Lysfordeling:
Symmetrisk
Reflektorfarge:
Sølv
Lysstråling:
Direkte
Klirrfaktor (THD):
0
Lumen opprettholdt ved median brukstid på 100 000t ved 25 °C omgivelsestemp.(tq):
90 %
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Slagfasthet:
IK00
Isoleringsklasse:
I
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
25...25 °C
Egnet for lampeeffekt:
14...14 W
Lysfarge:
Hvit
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysstrøm:
500...999 lm
Effektiv lysstrøm:
880 lm
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
59 mm
Høyde/dybde:
160 mm
Lengde:
160 mm
Ytre diameter:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
0 mm
Innbyggingslengde:
0 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingsbare ledertverrsnitt:
0...0 mm²
Tilkoblingstype:
Andre
Brannvernklasse "D":
nei
Maks. antall armaturer per automatsikring B16 (MCB):
50
Maks. antall armaturer per automatsikring C16 (MCB):
85
Integrert nødstrømsforsyning:
nei
Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:
Uten
Lysutbytte:
63 lm/W
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
For overvåking av arbeidsplassen:
nei
Innbygging i isolerte tak, brannvernklasse "F med tak":
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM2
Unified Glare Ratio (UGR):
18,2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Bluetooth:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


