Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

SG Armaturen - TUBE MINI DEKORRING OPAL 55MM - 320758

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TUBE MINI DEKORRING OPAL 55MM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Dekorelement

  • Farge - Fargeløs

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 0 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7021983207586

Elnummer

3247195

Leverandørens varenummer

320758

Typebeskrivelse

3247195

Type tilbehør/reservedel:

Dekorelement

Farge:

Fargeløs

Materiale:

Andre

Lengde:

0 mm

Bredde:

0 mm

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Gjennomsiktig:

Ja

Høyde:

73 mm

Diameter:

59 mm

TUBE MINI DEKORRING OPAL 55MM