Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

SG Armaturen - TUBE PENDEL MATT-HVIT 3000K - 312350

SG Armaturen
KopierKopier
SG Armaturen - TUBE PENDEL MATT-HVIT 3000K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampetype - LED ikke utskiftbar

  • Med lyskilde - Ja

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Kapslingsfarge - Hvit

  • Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 0 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7021983123503

Elnummer

3201765

Leverandørens varenummer

312350

Typebeskrivelse

3201765

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Med lyskilde:

Ja

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Kapslingsfarge:

Hvit

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

0 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Maks systemeffekt:

26 W

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Sagtenner fremover bølge generator:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

Uten

Avdekkingens materiale:

Glass, gjennomsiktig

Type raster:

Uten

Spenningstype:

DC

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet strømstyrt

Driver inkludert:

nei

Dimming 0-10 V:

nei

Dimming 1-10 V:

nei

Dimming DALI:

nei

Dimming DMX:

nei

Dimming DSI:

nei

Dimming leverandørspesifikk:

nei

Dimming nettspenningsmodulasjon:

nei

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming med integrert potensiometer:

nei

Dimming fasepåsnitt:

nei

Dimming programmerbar:

nei

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming RF:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming trykknapp:

nei

Lysfordeler:

Reflektor

Reflektor:

Helblank/Høyglans

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Direkt- /indirektedel separat regulerbar:

Ja

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Slagfasthet:

IK00

Beskyttelsesklasse (IEC 61140):

II

Brannvernklasse "D":

nei

Egnet for nødlys:

nei

Glødetrådstest iflg. IEC 60695-2-11:

Uten

 Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:

2170...0 lm

Egnet for lampeeffekt:

26...26 W

Lysfarge:

Hvit

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Virkningsgrad:

100

Bredde:

91 mm

Høyde/dybde:

260 mm

Lengde:

260 mm

Diameter:

91 mm

Maks. armlengde:

Ja

Pendellengde:

0...3000 mm

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Ledertversnitt:

1,5 mm²

Tilkoblingstype:

Andre

3-Tenning LED pendel-spotlight til ShopLine skinnesystem. Lang levetid, fantastisk fargegjengivelse og stor lumenpakke gjør Tube til et opplagt valg for butikker og utstillinger. Den tilbaketrukne lyskilden gir minimal blending. Armaturen har et minimalistisk og eksklusivt utseende, er utført i pulverlakkert, trykkstøpt aluminium og finnes i sort eller hvit finish. Armaturen har en kraftig, integrert LED-brikke, er dimbar med faseavsnittdimmer og utskiftbar reflektor (tilbehør). Vi anbefaler LEDDim 400 og LEDDim Smart. Montert med Global multiadapter, og kan i tillegg til ShopLine, monteres i andre skinnesystemer der Global benyttes. Tube har 32o reflektor som standard.

SG Armaturen

Et SG Armaturen-produkt

Oppdag SG Armaturen-serien